真鍮パイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47812250 品番 2997
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

金属素材シリーズ
加工に優れた真鍮素材
工作やDIYなど

材質真鍮 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5 直径(Φmm)7
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
真鍮模型
真鍮工房WADA 様

いろいろな種類の径があり重宝しております 在庫は常においてほしいと思いますが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真鍮パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする