仕様PTVSxS1シリーズ、400W過渡電圧サプレッサ、Nexperia.400W単方向過渡電圧サプレッサ(TVS)は、小型のフラットリード低プロファイル表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージSOD123Wに収められており、過渡過電圧保護用に設計されています。ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~150パッケージSOD-123W実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)24最大クランピング電圧(V)38.9最小ブレークダウン電圧(V)26.7ピークパルスパワー消費(W)400最大ピークパルス電流(A)10.3テスト電流(mA)1方向性タイプ単方向ESD保護あり