泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの アルミ
泰豊トレーディングの アルミパイプ
アルミ四角管
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
20×20
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
1.5
注文コード
47812426
品番
1495
参考基準価格(税別)
¥2,088
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
この商品は
寸法・長さ・厚さ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
20×20
表面処理
生地
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。