アルミ四角管

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)30×30 長さ(mm)2000 厚さ(mm)2 注文コード47812469 品番11975
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590
この商品は寸法・長さ・厚さなど25種類から選べます 他の種類を見る

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ 長さ(mm)2000 厚さ(mm)2 寸法(mm)30×30 表面処理生地
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47812417
2024-03-27
用途:
アンテナ作成のための材料に
製造業

近所のDIYショップに無いものが容易に見つかり、品質・梱包も満足です。
商品の到着までちょっと時間が掛かるのが難点でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする