アルミ平角管

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)20×40 長さ(mm)1000 厚さ(mm)2 注文コード47812645 品番498
参考基準価格(税別)¥1,793 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
この商品は寸法・長さ・厚さなど27種類から選べます 他の種類を見る

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ 長さ(mm)1000 厚さ(mm)2 寸法(mm)20×40 表面処理生地
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
ギターネックの修理
その他業種

思っていた通りの質感です。厚み、幅、長さも有り非常に満足です。

2025-03-14
用途:
軽量化、美観化、加工性容易 DIY備品用
サービス業

昜加工性で軽量、高美観性、塗料不要となるため重宝する。ただコストアップが痛い。予備的に補充している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする