曜日別特売
269 アルミパイプ 泰豊トレーディング 47812959

アルミパイプ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)14
14
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
19
20
22
25
3
18
30
32
35
40
45
50
28
厚さ(mm)1
長さ(mm)1000
生地
内容量1個注文コード47812959品番269
参考基準価格(税別)¥575販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ長さ(mm)1000厚さ(mm)1生地直径(Φmm)14
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 整備分解時の補助具として

長いパイプ状の部品の内部を清掃クリーニングする際の、補助用の押し棒として使用します。 先端部内側にねじを切り、ブラシを取り付けて使ったりもします。 とても便利です。

対象商品 : 47813205
2025-05-07
用途: 趣味のDIY

寸法通り納品されていたので満足です。
また、切り口もバリ等無いので手袋はしていますが安心して使用できました。ありがとうございます。

2024-12-12
用途: 14mmパイプを探していた
株式会社タウンハウス

14mmパイプを探していた。他社ではなく、助かりました。

2024-10-12
用途: テントの壊れたポールを修理
教育・研究機関

オリジナルのパーツとほぼ同じ太さで簡単に修理ができた。
実店舗を探し回るより便利で、配達もしてくれるのはありがたい。
こんなに長くなくても良いので短いサイズもあれば良かった。

対象商品 : 47813047
2024-07-08
用途: カラーとして
グラッツェ ミレ

届くまで2週間ほどかかりましたが、商品としては満足しております寸法もほぼ数値通りで問題なく使うことができました。

2024-03-24
用途: 各種部品作成
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法誤差が大きすぎ、私の使用目的では使い物になりませんでした。
具体的な寸法誤差ですが、内径はほぼ仕様通り。
肉厚が多いもので0.15mm程厚く、外形で0.3㎜程大きい。
また真円も出ておらず、触って分かる程度の歪みが見受けられます。
精度を求める使用方法には向かないでしょう。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする