曜日別特売
733 アルミ不等辺アングル 泰豊トレーディング 47814526

アルミ不等辺アングル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)3
寸法(mm)25×50
長さ(mm)1000
表面処理生地
内容量1個注文コード47814526品番733
参考基準価格(税別)¥1,753販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ長さ(mm)1000厚さ(mm)3寸法(mm)25×50表面処理生地
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: オイルクーラーの固定ステー用に
その他業種

バイクにオイルクーラーを取り付けるのに当L字アングルを使用しました。
納品までに時間を要したのが残念でしたが、物自体は非常にシッカリとした作りで満足のいくものでした。

2025-03-02
用途: くくり罠の作成に使用

近くのホームセンターには中々ないサイズで、くくり罠のアームの固定用に切断し使用しています。アルミなので加工もしやすく、丁度のサイズで満足しています。3回ほど購入しましたが発送に少し時間がかかります

2025-02-14
用途: DIY
金融・保険業

このサイズのアルミ不等辺アングルがこんなに安く購入できてとても助かります。今後も値上げがなければ嬉しいです。

対象商品 : 47814456
2025-04-03
用途: 金物を移動させる為のレール
卸売・小売業

見た目はツルツルなのに金物が全く滑らず使い物にならない。これは買わない方がいい。即刻不燃物ゴミ。

対象商品 : 47814560
2025-05-14
用途: ドア取付
建設業・工事業

傷だらけでとても使える代物ではなかったです。
もう買いません。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする