泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの アルミ
泰豊トレーディングの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミチャンネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47814955
品番
61741
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
2.4
寸法(mm)
30×30
色
アルマイト
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。