※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ不等辺チャンネル

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)1000 生地 厚さ(mm)1 注文コード47814998 品番1112
参考基準価格(税別)¥828 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は長さ・色・厚さなど29種類から選べます 他の種類を見る

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 寸法(mm)25×25×7.5 生地
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。サイズをご確認の上、ご選定ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-22
用途:
車載ケースの取付作業に使用
その他業種

厚さ1mm、寸法25mm×7.5mmと表記あり、画像はサンプルと言え、これは1辺が25mmで向かい合う2辺が7.5mmと思って購入したが、実物は1辺が7.5mmで向かい合う2辺が25mmでした。ショック!購入前に問合せすべきでしたが、縦横の寸法表記があれば誤解はなかったと思います。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする