泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの アルミ
泰豊トレーディングの アルミプレート
アルミ合金板(5052)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47815996
品番
68559
参考基準価格(税別)
¥2,015
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
材質
アルミ合金板(5052)
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.5
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。