アルミ合金板(5052)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47816030 品番 68580
参考基準価格(税別)¥2,345 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ合金板(5052) 長さ(mm)1000 幅(mm)500 厚さ(mm)0.5
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47816030
2024-07-03
用途:
このアルミ板12枚を家の壁面に固定して太陽光を反射させると、可視光の90%を庭に反射しました。
その他業種

このアルミ板12枚を家の壁面に固定して太陽光を反射させると、可視光の90%を庭に反射しました。これはすばらしいアルミ板です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする