泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの アルミ
泰豊トレーディングの アルミプレート
アルミ複合板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
1
幅(mm)
300
注文コード
47816127
品番
75427
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
材質
アルミ
長さ(mm)
400
幅(mm)
300
厚さ(mm)
1
色
ホワイト
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。