泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの アルミ
泰豊トレーディングの アルミプレート
アルミ複合板
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
1
幅(mm)
400
注文コード
47816136
品番
75434
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
材質
アルミ
長さ(mm)
600
幅(mm)
400
厚さ(mm)
1
色
ホワイト
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。