泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの アルミ
泰豊トレーディングの アルミプレート
アルミアートメタルBK
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
400
規格
7×14
注文コード
47816206
品番
38514
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥4,277
販売価格(税別)
¥
3,888
バスケットに入れる
この商品は
幅・規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
材質
アルミ
長さ(mm)
500
幅(mm)
400
色
黒
規格
7×14
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。