アルミパンチング板

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47816337 品番 30327
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ 長さ(mm)200 幅(mm)100 厚さ(mm)1 白アルマイト 穴径直径Φ10×15ピッチ
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47816355
2024-05-18
用途:
PCケース

白PCケース色に合わせるため「白アルマイト色」を購入しましたがシルバーでした。
黒アルマイト色もあったので真っ白だと思い込んでいましたが、シルバー色あるいはアルミ色に表記を変えた方がよいのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする