泰豊トレーディング
アルミアートメタル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
規格
14×25
注文コード
47816538
品番
30259
参考基準価格(税別)
¥2,505
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
規格
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
材質
アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
400
規格
14×25
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。