ステンレス平角棒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)3 幅(mm)15 長さ(mm)1000 注文コード47816888 品番3604
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は厚さ・幅・長さ37種類から選べます 他の種類を見る

金属素材シリーズ
加工性、汎用性に優れた鉄素材
工作やDIYなどに

材質ステンレス 長さ(mm)1000 幅(mm)15 厚さ(mm)3
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする