泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの ステンレス
泰豊トレーディングの ステンレスプレート
ステンレス板
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47817229
品番
68672
参考基準価格(税別)
¥3,813
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
金属素材シリーズ
加工性、汎用性に優れた鉄素材
工作やDIYなどに
材質
SUS304
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.3
色
片側#400研磨/片側研磨なし
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。