泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの ステンレス
泰豊トレーディングの ステンレスプレート
ステンレス板
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47817247
品番
6803
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
金属素材シリーズ
加工性、汎用性に優れた鉄素材
工作やDIYなどに
材質
SUS430
長さ(mm)
920
幅(mm)
600
厚さ(mm)
0.1
色
研磨なし
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。