ステンレス板 粘着付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47817256 品番6834
参考基準価格(税別)¥4,795 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

金属素材シリーズ
加工性、汎用性に優れた鉄素材
工作やDIYなどに

材質SUS430 長さ(mm)920 幅(mm)600 厚さ(mm)0.1 研磨なし
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする