定格電圧(V)DC12
適合IEC60529
アクチュエータの種類リーフ・レバー形
ハウジング-
端子プリント基板用端子(ストレート形)
取付ポストなし
保護構造IEC IP67
材質(ケース)ゴム
材質(コンタクト)銀メッキ
動作に必要な力(OF)(N)2
戻りの力(N)(RF)0.2
定格抵抗負荷電流(A)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
接触仕様1a(常開形)
動作温度範囲(℃)-40〜+85℃(60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)
コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO