アルミジョイナーエ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格エ型3.5mm 注文コード47818349 品番37227
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は規格2種類から選べます 他の種類を見る

金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど

材質アルミ 長さ(mm)1000 規格エ型3.5mm 仕上アルマイト
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする