泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 内装建材
泰豊トレーディングの 補修剤・保護材
アルミジョイナーエ型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
エ型5.0mm
注文コード
47818358
品番
37241
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
規格
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
金属素材シリーズ
加工に優れたアルミ素材
工作やDIYなど
材質
アルミ
長さ(mm)
1000
規格
エ型5.0mm
仕上
アルマイト
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。