曜日別特売

ソリッドステート・タイマ H3YN

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個電源電圧(V)AC100~120注文コード47820475品番H3YN-21 AC100-120V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。

電源外部電源電圧(V)AC100~120最大電流(A)5タイマ機能多機能時間0.1分~10時間操作方式フリッカーオフスタート、フリッカーオンスタート、間隔、オンディレー取付方式DINレール、埋込型仕様ソリッドステートタイマ、H3YNシリーズ.複数の時間範囲、複数の操作モードEMC指令適合端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。幅(mm)21.5長さ(m)28深さ(mm)63動作温度(℃)-10コンタクト数2最大電圧(V)AC250ターミナルタイプソケット時間増分時間、分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08589253
2022-07-27
用途: オーディオ機器のスタート時の保護。
ハヤシ・ラボ

30年近く前から使用していますが、トラブルはゼロです。此れを入れてから当方の機器の初期トラブル数も減りました。

2が参考にしています
対象商品 : 08589253
2021-02-25
用途: 制御装置の研究開発部品として。
株式会社ライラック研究所

オムロンさんの制御用タイマーはこれまで何百と使用してきましたが、ここまで進化しとは驚きです。

対象商品 : 06862222
2020-05-07
用途: 表示灯の点滅
九州消防株式会社建設業・工事業

汎用性も高く小型で大変満足です
今まで使用のスーパータイマーより安くてよいです
しかし、ON、OFFの時間を任意に調整できないのが少し…

1が参考にしています
対象商品 : 08589287
2020-04-03
用途: ソーラー発電のサブバッテリー充電回路に
株式会社ITO・K建設業・工事業

分設定、時間設定が可能で小型、12V駆動の防塵型で良いです。

対象商品 : 08589262
2019-09-30
用途: シーケンス制御の勉強
卸売・小売業

色々制御装置のパターンを考え、小型で設定も簡単で使いやすい商品でした。

対象商品 : 06862213
2019-01-14
用途: 水道水揚水ポンプに利用

圧力タンク破損してしまい水圧変化とともに作動スイッチオンオフを繰り返すようになってしまい、旧式ポンプで圧力タンクが手に入らないようなのでリレー交換で代用。スイッチオンから、約15秒後にオフの設定で使ってます。少し電気代増えましたが、スイッチ保護にはなったとおもいます。

対象商品 : 06862213
2018-10-19
用途: ベルトコンベアのレベラー制御時のチャタリング防止に使用。
サービス業

メーカー品の為、安心して使用出来るのとサイズがコンパクトで機能的にも問題無い。

対象商品 : 08589253
2018-06-12
用途: 展示品の電源自動ON-OFF繰り返し用
サービス業

時間の選択とタイマー動作の選択ができ、小型であるため小さなBOX内に納めることができるのでとても良い。目盛りは小さく見えにくいが変更する機会が少ないので時間を確認しておけば使いやすい。常に時間を変更する場合には、別のタイマーを使った方が良いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする