K3MA-F-A2 AC100-240 回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F omron(オムロン) 47821209

回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード47821209品番K3MA-F-A2 AC100-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バックライト2色LED(赤/緑)付き
ネガLCD表示で高い視認性を実現

仕様入力は接点、NPN、PNP、電圧パルス入力に対応。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。スケーリング、オートゼロ時間、起動補償タイマ機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子を標準装備。フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合。外部供給電源(DC12V(±10%) 0~40mA)内蔵。幅(mm)96使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)測定項目【特性測定】Frequency高さH(mm)48ディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする