電圧・電流パネルメータ K3HB-X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様K3HB-Xプロセスパネルメータ.1/8DIN(48x96mm)計器盤、100/240Vac電源。カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。.3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブルな入力に対応.K3HB-XADDC電流、/-199.99mA/4〜20mAK3HB-XVDDC電圧、/-199.99V/1〜5VK3HB-XAA-AC電流、0〜10Aカラーチェンジディスプレイと出力インジケータでプロセスのステータスを通知別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番;611-7637611-7637) 注文コード47821297 品番K3HB-XAD 100/240VAC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は入力種類・電源電圧・仕様など127種類から選べます 他の種類を見る

電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ
動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。
運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。
外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
UL規格適合認定(マークライセンス認定)
第三者機関評価によるCEマーキング適合。
NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。

測定項目【特性測定】電流/電圧 仕様K3HB-Xプロセスパネルメータ.1/8DIN(48x96mm)計器盤、100/240Vac電源。カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。.3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブルな入力に対応.K3HB-XADDC電流、/-199.99mA/4〜20mAK3HB-XVDDC電圧、/-199.99V/1〜5VK3HB-XAA-AC電流、0〜10Aカラーチェンジディスプレイと出力インジケータでプロセスのステータスを通知別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番;611-7637611-7637) 最高温度(℃)55 深さ(mm)112 ディスプレイLED RoHS指令(10物質対応)対応 最低温度(℃)-10 カットアウト幅(mm)92 カットアウト高さ(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする