シリアル変換ケーブル/1m/RS232C - 3.5mmステレオミニプラグ/オス - オス/DB9 9ピン - 3.5mmオーディオミニジャック/プロジェクター、デジタルサイネージ、テレビなどをパソコンからシリアル制御

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47821490 品番9M351M-RS232-CABLE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

DB9 - 3.5 mmステレオミニジャック変換ケーブル:3.5mm - RS-232Cシリアルデバイスの制御が可能な1m RS232Cシリアルコントロールケーブル。3.5mmミニジャックから3極のRS-232Cシリアルコントロールが必要なテレビ、プロジェクター、デジタルサイネージディスプレイなどの設定・調整に使用
高品質設計:ケーブル部には、高品質28AWG銅線とアルミマイラーシールド、曲げや引っ張りからのダメージを防ぐPVC被覆材を採用。PVC素材のコネクター部にはストレインリリーフ機能を備え、EMI干渉を防ぐメタルシェルを使用
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ケーブル長(m)1 対応コネクタDB93番ピン-3.5mmチップ(T)、DB92番ピン-3.5mmリング(R)、DP95番ピン-3.5mmスリーブ(S) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタADB9(D-Sub、9ピン) コネクタB3.5mmステレオミニ(4極) 対応プロトコルRS232シリアル
注意
※シリアルポートを搭載していないパソコンにはUSB-AまたはUSB-CからDB9への変換アダプターを用意(製品型番1P3FP-USB-SERIAL / ICUSB232C)しています。この場合、メーカー製GC9SFなどのDB9ジェンダーチェンジャー(オス-メス変換アダプター)が必要(別売)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする