のぞき見防止プライバシーフィルター/16インチMacBook Pro 2021/2023対応/光沢&非光沢/ブルーライトカット/ノートパソコン液晶保護 フィルム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47821517 品番16M21-PRIVACY-SCREEN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

秘匿性の高いデータを保護:16インチMacBook Pro 2021/2023の画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン
16インチMacBook Pro 2021/2023専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター
眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢仕上)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果
簡単な設置:透明で跡の残らない粘着ストリップ(付属)を使用して16インチMacBook Proに固定。補充用粘着ストリップ別売(MON-PRIVACY-SCREEN-K)

適合機種16インチMacBookPro2021/2023 保証期間2年 視野角60度(左右30度) 適合モニターサイズ16インチ RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする