1754-PRIVACY-SCREEN のぞき見防止プライバシーフィルター/アスペクト比 5:4/視野角左右30度/光沢&無光沢/ブルーライトカット/パソコンモニター 覗き見防止 スクリーン 両面使用/PC ディスプレイ 液晶保護 セキュリティフィルム シート StarTech.com 47821544

1754-PRIVACY-SCREEN のぞき見防止プライバシーフィルター/アスペクト比 5:4/視野角左右30度/光沢&無光沢/ブルーライトカット/パソコンモニター 覗き見防止 スクリーン 両面使用/PC ディスプレイ 液晶保護 セキュリティフィルム シート StarTech.com 47821544
1754-PRIVACY-SCREEN のぞき見防止プライバシーフィルター/アスペクト比 5:4/視野角左右30度/光沢&無光沢/ブルーライトカット/パソコンモニター 覗き見防止 スクリーン 両面使用/PC ディスプレイ 液晶保護 セキュリティフィルム シート StarTech.com 47821544
1754-PRIVACY-SCREEN のぞき見防止プライバシーフィルター/アスペクト比 5:4/視野角左右30度/光沢&無光沢/ブルーライトカット/パソコンモニター 覗き見防止 スクリーン 両面使用/PC ディスプレイ 液晶保護 セキュリティフィルム シート StarTech.com 47821544
1754-PRIVACY-SCREEN のぞき見防止プライバシーフィルター/アスペクト比 5:4/視野角左右30度/光沢&無光沢/ブルーライトカット/パソコンモニター 覗き見防止 スクリーン 両面使用/PC ディスプレイ 液晶保護 セキュリティフィルム シート StarTech.com 47821544
1754-PRIVACY-SCREEN のぞき見防止プライバシーフィルター/アスペクト比 5:4/視野角左右30度/光沢&無光沢/ブルーライトカット/パソコンモニター 覗き見防止 スクリーン 両面使用/PC ディスプレイ 液晶保護 セキュリティフィルム シート StarTech.com 47821544
1754-PRIVACY-SCREEN のぞき見防止プライバシーフィルター/アスペクト比 5:4/視野角左右30度/光沢&無光沢/ブルーライトカット/パソコンモニター 覗き見防止 スクリーン 両面使用/PC ディスプレイ 液晶保護 セキュリティフィルム シート StarTech.com 47821544
1754-PRIVACY-SCREEN のぞき見防止プライバシーフィルター/アスペクト比 5:4/視野角左右30度/光沢&無光沢/ブルーライトカット/パソコンモニター 覗き見防止 スクリーン 両面使用/PC ディスプレイ 液晶保護 セキュリティフィルム シート StarTech.com 47821544
1754-PRIVACY-SCREEN のぞき見防止プライバシーフィルター/アスペクト比 5:4/視野角左右30度/光沢&無光沢/ブルーライトカット/パソコンモニター 覗き見防止 スクリーン 両面使用/PC ディスプレイ 液晶保護 セキュリティフィルム シート StarTech.com 47821544
1754-PRIVACY-SCREEN のぞき見防止プライバシーフィルター/アスペクト比 5:4/視野角左右30度/光沢&無光沢/ブルーライトカット/パソコンモニター 覗き見防止 スクリーン 両面使用/PC ディスプレイ 液晶保護 セキュリティフィルム シート StarTech.com 47821544

のぞき見防止プライバシーフィルター/アスペクト比 5:4/視野角左右30度/光沢&無光沢/ブルーライトカット/パソコンモニター 覗き見防止 スクリーン 両面使用/PC ディスプレイ 液晶保護 セキュリティフィルム シート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合モニターサイズ17インチ
内容量1個注文コード47821544品番1754-PRIVACY-SCREEN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン
ぴったりフィット:アスペクト比5:4のディスプレイに適合するデザイン。詳しい測定方法と他のサイズについては、測定ガイドを参照
眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果
簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターには、付属の粘着ストリップを使用してプライバシースクリーンプロテクターを固定。マウント用タブをベゼル部に取り付けることで、光沢または無光沢面の交換が可能

寸法(mm)339×271適合モニターサイズ17インチ保証期間2年視野角60度(左右30度)RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率最大51%アスペクト比5対4のぞき見防止反射防止ブルーライトカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする