秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン
ぴったりフィット:アスペクト比16:9の17.3インチ ワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。サイズ:383 x 215mm。詳しい測定方法と他のサイズについては、測定ガイドを参照
眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果
簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターには、付属の粘着ストリップを使用してプライバシースクリーンプロテクターを固定。マウント用タブをベゼル部に取り付けることで、光沢または無光沢面の交換が可能