のぞき見防止プライバシーフィルター/19.5インチ/アスペクト比 16:9/視野角左右30度/光沢&無光沢/ブルーライトカット/パソコンモニター 覗き見防止 スクリーン 両面使用/PC ディスプレイ 液晶保護 セュリティフィルム シート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47821578 品番19569-PRIVACY-SCREEN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン
ぴったりフィット:アスペクト比16:9の19.5インチワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。サイズ:443 x 240mm。詳しい測定方法と他のサイズについては、測定ガイドを参照
眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果
簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターには、付属の粘着ストリップを使用してプライバシースクリーンプロテクターを固定。マウント用タブをベゼル部に取り付けることで、光沢または無光沢面の交換が可能

保証期間2年 視野角60度(左右30度) 適合モニターサイズ19.5インチ RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% アスペクト比16対9 のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする