G7Z-3A1B-11Z-R 24VDC パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン) 47822049

パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成3a1b(リレー本体)、1a1b(補助接点) コイル定格電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード47822049 品番G7Z-3A1B-11Z-R 24VDC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は接点構成・コイル定格電圧・RoHS指令など49種類から選べます 他の種類を見る

1極40Aの通電が可能
産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適
4極並列接続時の通電容量は最大160A

極数4+2(リレー本体+補助接点) 接点構成3a1b(リレー本体)、1a1b(補助接点) 補助接点クロスバ・ツイン接点(シングルブレーク) ターミナルタイプ圧着 長さ(mm)45 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)62 奥行(mm)92.2 保護構造ケース入り シリーズG7Z 端子形状ねじ端子 定格電流(mA)154 接点電圧の最大値(V)AC480/DC125 定格通電電流(A)(a接点)40、(b接点)25 接点最大許容電圧(V)AC480(抵抗負荷)、DC125(抵抗負荷 L/R=1ms) 接点最大許容電流(A)40(a接点)/25(b接点)(抵抗負荷)、5(a接点)/5(b接点)(抵抗負荷L/R=1ms) 接点電流の最大値(A)[a接点](AC480V・抵抗負荷)40/(AC480V・誘導負荷)22/(DC125V・抵抗負荷)5、[b接点](AC480V・抵抗負荷)25/(AC480V・誘導負荷)10/(DC125V・抵抗負荷)5 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 材質(接点)(リレー本体)Ag合金、(補助接点ブロック)Auクラッド+Ag 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC440V 40A(a接点)/AC440V 25A(b接点)(抵抗負荷)、DC110V 5A(a接点)/DC110V 5A(b接点)(抵抗負荷 L/R=1ms)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47822049 G7Z-3A1B-11Z-R 24VDC 04031284 G7Z-3A1B-11Z-R DC24V パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン) パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン) 1個 4,898 税込5,388 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする