スイッチング電流(A)-ターミナルタイプスルーホール仕様UL、CSA、VDE.G5Q-EUシリーズ(欧州タイプ).コイルとコンタクト間の絶縁電圧が高い小型の単極リレー耐衝撃電圧8、000V(コイルとコンタクト間)低消費電力ULClassFのコイル絶縁耐トラッキング性CTI>250HVAC用途に最適長さ(mm)20.3コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)15.8奥行(mm)10.3寿命-コイル抵抗(Ω)2.88k動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力最大スイッチング電圧(AC V)-最大スイッチング電圧(DC V)-材質(接点)-