IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電動工具 本体
IKURATOOLS(育良精機)の ねじ供給機/トレー
ケーブルプルダウン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47822576
品番
ISK-CPD100
参考基準価格(税別)
¥950,000
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
ケーブルプルダウンとウェッジグリップ2の併用で安全かつスピーディーにケーブルを下ろします。
質量(kg)
35
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
420〜500×370×780
グリップ長さ(mm)
300
適合ケーブル外径(Φmm)
20〜80
安全最大荷重(kN)
0.98
注意
※荷重は目安であり能力を保証するものではありません。
※ケーブル及びゴムパッド表面を脱脂状態に保ち十分に注意を払って作業を行って下さい。
※個人宅様への配送は出来かねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません