IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電動工具 本体
IKURATOOLS(育良精機)の ねじ供給機/トレー
ウェッジグリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47822585
品番
ISK-WG2080M
参考基準価格(税別)
¥560,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
縦幹線の経路に設置、2ウェイで使用可能です。
コロはワンタッチで開閉できます。
クランプアームはバックル式なので簡単で確実にご開閉できます。
緊急停止スイッチも搭載しております。
質量(kg)
吊下げ型:26/置き型:32
グリップ長さ(mm)
300
適合ケーブル外径(Φmm)
20〜80
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
吊下げ型:410×200×650/置き型:380×290×680
安全最大荷重(kN)
2.94
注意
※荷重は目安であり能力を保証するものではありません。
※ケーブル及びゴムパッド表面を脱脂状態に保ち十分に注意を払って作業を行って下さい。
※個人宅様への配送は出来かねます。
※本機はΦ80を超えるものは通過することができません。
※ワイヤネット(あみさ)やプーリングアイ等も含めてΦ80mm以下のものをご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません