インターボックス(ケーブルプルダウン用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47822594 品番 ISK-V100PD
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥255,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ケーブルプルダウン用のインバータボックスです。

容量(kW)0.75 質量(kg)12 電源(V)単相100(50/60z) ケーブル長(m)入力:2.8(アース極付コンセント) 出力電圧(V)三相200 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470 送り速度(mm/min)4000〜14000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする