3/22より値下げ!現場を応援
IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電動工具 本体
IKURATOOLS(育良精機)の ねじ供給機/トレー
インターボックス(ケーブルプルダウン用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47822610
品番
ISK-V200PD
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
199,800
バスケットに入れる
ケーブルプルダウン用のインバータボックスです。
容量(kW)
3.7
質量(kg)
12.5
電源(V)
単相200(50/60z)
ケーブル長(m)
入力:2.8
出力電圧(V)
三相200
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
192×300×470
送り速度(mm/min)
4000〜14000