IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電動工具 本体
IKURATOOLS(育良精機)の ねじ供給機/トレー
四面コロアタッチメント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47822628
品番
ISK-PBH65
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
パワーボールに簡単取付、ケーブルの浮き上がり・落下を防止します。
ローラー高さ調整可能です。
ワンタッチ開閉できます。
用途
ケーブルの浮き上がり防止、逆さ使いのケーブルの落下防止
適合機種
ISK-PB203M
質量(kg)
4.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
380×115×206
最大通過物径(Φmm)
65(逆さ使い40)
安全最大荷重(kN)
0.98
注意
※逆さで使用の際は、落下しないようケーブルラック等に確実に固定して使用して下さい。