K18C サーモ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 47824290 K18C サーモ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 47824290

サーモ混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47824290 品番 K18C
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
オールメッキで高級感のある浴室に。パイプの長さは170mmです。
取付寸法:120〜200※取付後、水漏れの有無をお確かめください。

タイプ一般地用 用途浴室の混合栓として 取付寸法120〜200(m) 取付穴径(Φmm)120000〜200000 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする