曜日別特売
K18CK サーモ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 47824299

 

K18CK サーモ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 47824299
K18CK サーモ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 47824299

サーモ混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
タイプ寒冷地用
内容量1台注文コード47824299品番K18CK
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
オールメッキで高級感のある浴室に。パイプの長さは170mmです。
取付寸法:120~200※取付後、水漏れの有無をお確かめください。

用途
浴室の混合栓として
タイプ寒冷地用取付寸法120~200(m)取付穴径(Φmm)120000~200000パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする