Y50750H-MDP 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 47824317 Y50750H-MDP 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 47824317

立水栓

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47824317 品番Y50750H-MDP
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

定流量機能付(約5L/min)で水ハネが少ない泡沫吐水タイプの立水栓です。
水流に気泡を含ませた使用感のやさしい泡沫吐水で水ハネを抑えます。
止水部には耐久性・耐熱性に優れたセラミックを使用しています。
レバーを上下することでワンタッチで吐水・止水が出来ます。
JIS規格商品

用途洗面の混合栓として 仕様(定流量機能付)約5L/min 材質セラミック 対辺(mm)(取付ロックナット)36 取付穴径(Φmm)33〜35 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)33〜35
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする