曜日別特売
W2G 木製黒板(壁掛)粉受付 馬印 47824387

木製黒板(壁掛)粉受付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)600×450
内容量1枚注文コード47824387品番W2G
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

親しみやすいチョークで書く壁掛グリーン黒板です。

仕様板面:木製(チョーク使用可)、壁掛グリーンタイプブラックボード種類チョーク用寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)600×450
注意
※磁石は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする