馬印
馬印の パーティション
馬印の パーティション用アクセサリー
バーフック(有孔ボード用フック)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
【ピッチ】30mm【D】50mm
注文コード
47824475
品番
9-BH50
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
有孔ボード用バーフックです。
仕様
【ピッチ】30mm【D】50mm
材質
スチール
耐荷重(kg)
3