馬印
馬印の パーティション
馬印の パーティション用アクセサリー
マルチフックM(有孔ボード用フック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47824500
品番
9-MHM
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
有孔ボード用マルチフックです。
仕様
【ピッチ】150mm【D】51mm
材質
スチール
耐荷重(kg)
2