馬印
馬印の パーティション
馬印の パーティション用アクセサリー
マルチフックS(有孔ボード用フック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47824509
品番
9-MHS
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
有孔ボード用マルチフックです。
仕様
【ピッチ】30mm【D】40mm
材質
スチール
耐荷重(kg)
1