馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 黒板/チョーク
馬印の 黒板
木枠ボード(スチールブラックボード)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
47824536
品番
800EBM1
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
額縁風木枠のスチールブラックボードです。
付属品
ラーフル1個・チョーク4色5本(白2本・赤青黄各1本)・吊具
材質
板面:スチールブラック(マグネット・POPゲルチョーク使用可)、板面:スチール、枠:木製
色
ブラック
種類
チョーク用
寸法(幅W×高さH)(mm)
(有効)437×289、(板面)494×346
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません