馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 黒板/チョーク
馬印の 黒板
木製脚両面スチールブラックボード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47824597
品番
WMBD34
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ゴムの木の集成材を使用した、木製脚の両面スチールブラックボードです。オシャレな自立式のブラックボードで店舗のメニューボードや掲示板として使用できます。
付属品
POPゲルチョーク(白)1本
材質
(板面)スチール(マグネット・ダルチョーク使用可)
色
ブラック
タイプ
脚:キャスター付
種類
チョーク用
寸法(幅W×高さH)(mm)
(板面)910×1210、(有効)870×1170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
970×555×1860
表面仕様
スチールブラックボード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※板面の汚れは、水拭きにて拭いてください。水拭きの後は、必ず乾いてからご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません