馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47824615
品番
MV46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
馬印のオリジナルアルミ枠 タテ・ヨコ使いが同じボードで対応可能。安全を考慮したプラスティックコーナーパーツと4面溝付きオリジナルアルミ枠でタテ・ヨコ使いが同じボードで対応できる商品です。
付属品
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
材質
アルミ枠:アルマイトシルバー、アルミ粉受付:アルマイトシルバー
色
無地
タイプ
マーカー用
寸法(幅W×高さH)(mm)
(板面)1810×1210、(有効)1770×1170
表面仕様
スチールホワイト
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません