馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(脚付き)
ホワイトボード MAJIシリーズ (片面脚付) 無地
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47824640
品番
MV46TN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
スタンダードタイプ MAJIシリーズ(片面脚付)。安全を考慮したプラスティックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠のスタンダードタイプの片面脚付ホワイトボードです。
付属品
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
材質
脚アルミ枠:アルマイトシルバー、アルミ粉受付:アルマイトシルバー・脚部:スチール
種類
脚付、無地
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1926×610×1990
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1170×1170
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
1810×1210
グリーン購入法
適合
表面仕様
スチールホワイト
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません