UDアクティブパネル(ミラーボード仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47824685 品番 UDVA406K
参考基準価格(税別)¥133,300 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

割れないアルミミラー採用で安全設計です。ダンスの個人練習などに最適です。

付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個 仕様両面仕様(アルミミラー/スチールホワイトボード) 材質表面:アルミミラー/スチールホワイトボード、フレーム:アルミ ベース:スチール 幅(mm)1245 質量(kg)21 高さ(mm)1850 奥行(mm)557
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする